Arandela de seguridad para orificio, versión estándar, forma J

Ref.: 0439155
Ver todas las versiones

ASEG-DIN472-J-155X4,0

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ASEG-DIN472-J-155X4,0
Arandela de seguridad para orificio, versión estándar, forma J
DIN 472 para orificios, banda elástica de acero, fosfatado y engrasado

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

SPGST
Más Información

Superficie

PHRG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Diseño estándar
Más Información

Anchura

11.4 mm
Más Información

Formulario

J
Más Información

Anchura de ojo

12 mm
Más Información

Diámetro nominal

155 mm
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Diámetro exterior

164 mm
Más Información

DIN

472
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100980
Más Información

Se puede utilizar para los orificios

155 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

116.449 g
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la ranura

160 mm
Más Información

Normas

DIN 472
Más Información

Catálogo General

0439155

Ficha Técnica

32406460.pdf
Scroll to top