Para conectores de madera
Se puede almacenar en el sistema ORSY®
Material |
ST |
Superficie |
HDG |
Compatible con RoHS |
Sí |
Anchura |
40 mm |
Se puede utilizar para rosca |
M12 |
Grosor |
4 mm |
DIN |
436 |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
38.674 g |
Diámetro interno |
13.5 mm |
Normas |
DIN 436 |
Catálogo General |
04539120 |