Caja de discos con clavo

Ref.: 047825 106
Ver todas las versiones

ARN-PLA/27X34-BOX-1750ST-C.CLV-(A2K)-3,3

Descripción

ARN-PLA/27X34-BOX-1750ST-C.CLV-(A2K)-3,3
Caja de discos con clavo
Diseño rectangular, 34 x 27 mm
Para simplificar el almacenamiento y reducir los costes
  • Fácil de enyesar gracias al diseño extremadamente plano
  • Las lengüetas de retención evitan que los cables se muevan de su posición
  • El aislamiento extendido del clavo evita daños en los cables
  • Las aberturas para yeso y las superficies rugosas garantizan un perfecto agarre en el yeso

Para fijación de cables/tuberías en canales de mampostería, vías de montaje y en paredes y techos

Longitud del clavo

50 mm
Más Información

Diámetro del clavo

3.3 mm
Más Información

Longitud de la placa

34 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Anchura de la arandela

27 mm
Más Información

Material del clavo

Acero
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Número de piezas

1750 Uds
Más Información

Sin silicona

Más Información

Material de la arandela

Polietileno
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9541.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Diámetro del clavo x longitud del clavo

3,3 x 50 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 80 °C
Más Información

Longitud de la placa x anchura de la placa

34 x 27 mm
Más Información
Scroll to top