Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
No |
Se puede utilizar para rosca |
M12 |
Diámetro nominal |
12 mm |
Grosor |
4 mm |
Diámetro exterior |
44 mm |
Dureza Vickers, HV |
100 HV |
Código del sistema armonizado |
731822000980 |
Peso del producto (por artículo) |
35.700 g |
Diámetro interno |
13.5 mm |
ISO |
7094 |
Normas |
ISO 7094 |
Catálogo General |
5150070012 |