Clase de producto |
A |
Material |
PA 6.6 |
Superficie |
Natural |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Con diámetro exterior grande |
Se puede utilizar para rosca |
M12 |
Diámetro nominal |
12 mm |
Grosor |
3 mm |
Diámetro exterior |
37 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
2.920 g |
Diámetro interno |
13 mm |
ISO |
7093-1 |
Normas |
ISO 7093-1 |
Catálogo General |
5150061012 |