Arandela de ajuste

Ref.: 041590302
Ver todas las versiones

ARN-WN988-A2-3X6X0,2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-WN988-A2-3X6X0,2
Arandela de ajuste
WN 988, acero inoxidable A2 sin recubrimiento

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


Dado que las arandelas de ajuste de acero inoxidable no forman parte de la DIN 988, no existe material de imprimación en el mercado que satisfaga las tolerancias de espesor de la arandela conforme a dicha DIN 988. Las tolerancias de espesor de la arandela cumplen con la norma DIN EN ISO 9445-1 para aceros inoxidables laminados en frío en continuo. Por consiguiente, las arandelas también pueden disponer de una tolerancia positiva en lo que a espesor respecta.


Todas las demás dimensiones y tolerancias cumplen con la norma DIN 988.

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Grosor

0.2 mm
Más Información

Diámetro exterior

6 mm
Más Información

DIN

988
Más Información

Otro estándar

WN 988
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Diámetro interno

3 mm
Más Información

Normas

DIN 988, WN 988
Más Información

Catálogo General

041590302

Ficha Técnica

32406457.pdf
Scroll to top