Arandela de ajuste

Ref.: 0425851060
Ver todas las versiones

ARN-DIN988-85X105X1,0

Descripción

ARN-DIN988-85X105X1,0
Arandela de ajuste
DIN 988, acero, sin recubrimiento

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

85.000 mm
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Diámetro exterior

105 mm
Más Información

DIN

988
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.254 g
Más Información

Diámetro interno

85 mm
Más Información

Normas

DIN 988
Más Información
Scroll to top