Arandela de gran diámetro exterior

Ref.: 041600020
Ver todas las versiones

ARN-DIN9021-140HV-(A2S)-D21,0

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-DIN9021-140HV-(A2S)-D21,0
Arandela de gran diámetro exterior
DIN 9021 acero, galvanizado negro (A2S)

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

A2S
Más Información

Compatible con RoHS

No
Más Información

Diseño

Con diámetro exterior grande
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M20
Más Información

Diámetro nominal

21.000 mm
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Diámetro exterior

60 mm
Más Información

DIN

9021
Más Información

Dureza Vickers, HV

140 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

70.000 g
Más Información

Diámetro interno

21 mm
Más Información

Normas

DIN 9021
Más Información

Catálogo General

041600020

Ficha Técnica

32406457.pdf
Scroll to top