Lavadora perforada

Ref.: 044930
Ver todas las versiones

ARN-DIN7989/1-C-(A2K)-30

Descripción

ARN-DIN7989/1-C-(A2K)-30
Lavadora perforada
DIN 7989/-1, acero cincado, pasivado azul (A2K)

Uso indicado solo en interiores.

Clase de producto

C
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M30
Más Información

Diámetro nominal

33 mm
Más Información

Grosor

8 mm
Más Información

Diámetro exterior

56 mm
Más Información

DIN

7989-1
Más Información

Dureza Vickers, HV

100 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

88.500 g
Más Información

Diámetro interno

33 mm
Más Información

Normas

DIN 7989-1
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

33 x 56 x 8 mm
Más Información

Catálogo General

044930
Scroll to top