Arandela

Ref.: 040991512
Ver todas las versiones

ARN-DIN7349-A2-D13,0

Descripción

ARN-DIN7349-A2-D13,0
Arandela
Para tornillos con manguito de sujeción pesado DIN 7349, acero inoxidable A2

Para tornillos con manguitos de sujeción reforzados


Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M12
Más Información

Diámetro nominal

13.000 mm
Más Información

Adecuado para

Tornillos con manguitos de sujeción de carga pesada
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Diámetro exterior

30 mm
Más Información

DIN

7349
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.152 g
Más Información

Diámetro interno

13 mm
Más Información

Normas

DIN 7349
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

13 x 30 x 6 mm
Más Información
Scroll to top