Arandela de bloqueo para eje

Ref.: 04901003
Ver todas las versiones

ARN-DIN6799-(A2K)-D10,0

Descripción

ARN-DIN6799-(A2K)-D10,0
Arandela de bloqueo para eje
DIN 6799, acero galvanizado

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para una cantidad mínima de ejes

11 mm
Más Información

Formulario

AR
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Grosor

1.200 mm
Más Información

Diámetro exterior

20.4 mm
Más Información

DIN

6799
Más Información

Se puede utilizar para una cantidad máxima de ejes

15 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.284 g
Más Información

Diámetro interno

8.32 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la ranura

10 mm
Más Información

Normas

DIN 6799
Más Información

Se puede utilizar para una cantidad mínima/máxima de ejes

11-15 mm
Más Información

Catálogo General

04901003
Scroll to top