Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Formulario |
B |
Diámetro nominal |
56 mm |
Grosor |
2 mm |
Diámetro exterior |
56 mm |
DIN |
443 |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
66.500 g |
Altura |
17 mm |
Normas |
DIN 443 |
Catálogo General |
0476756 |