Tapón de sellado

Ref.: 04767740
Ver todas las versiones

ARN-DIN443-B-(A2K)-D40,0

Descripción

ARN-DIN443-B-(A2K)-D40,0
Tapón de sellado
DIN 443, acero cincado

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

B
Más Información

Diámetro nominal

40 mm
Más Información

Grosor

1.6 mm
Más Información

Diámetro exterior

40 mm
Más Información

DIN

443
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.000 g
Más Información

Altura

12 mm
Más Información

Normas

DIN 443
Más Información

Catálogo General

04767740
Scroll to top