Lavadora cuadrada en forma de cuña

Ref.: 04129148
Ver todas las versiones

ARN-DIN434-A4-P.VIG/U-D9,0

Descripción

ARN-DIN434-A4-P.VIG/U-D9,0
Lavadora cuadrada en forma de cuña
DIN 434, acero inoxidable A4, liso, en forma de cuña, para sección U

Para secciones en U


Se puede almacenar en el sistema ORSY®


Dos ranuras enrolladas en la superficie para identificar el paso 8 (+/- 5)%

Inclinación

8 %
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

22 mm
Más Información

Anchura

22 mm
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M8
Más Información

Diámetro nominal

9 mm
Más Información

Adecuado para

Soporte en U
Más Información

Grosor

3.8 mm
Más Información

DIN

434
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.460 g
Más Información

Diámetro interno

9 mm
Más Información

Normas

DIN 434
Más Información

Catálogo General

04129148
Scroll to top