Arandela de seguridad, pulg.

Ref.: 044258
Ver todas las versiones

ARN-DIN127-B-(MZN)-5/8ZO

Descripción

ARN-DIN127-B-(MZN)-5/8ZO
Arandela de seguridad, pulg.
DIN 127, acero elástico, revestimiento cincado aplicado mecánicamente
DIN 127, banda elástica de acero revest. zinc aplicación mecánica

Material

SPGST
Más Información

Superficie

MZN
Más Información

Grosor

3.96 mm
Más Información

Diámetro exterior

27.25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.910 g
Más Información

Diámetro interno

5/8 in
Más Información

Altura

5.18 mm
Más Información

Catálogo General

044258
Scroll to top