Arandela plana

Ref.: 041233
Ver todas las versiones

ARN-DIN125-140HV-A4-A-D34,0

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-DIN125-140HV-A4-A-D34,0
Arandela plana
Para tornillos y tuercas hexagonales DIN 125, acero inoxidable A4

Clase de producto

A
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

7089
Más Información

Formulario

A
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M33
Más Información

Diámetro nominal

34.000 mm
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Diámetro exterior

60 mm
Más Información

DIN

125
Más Información

Dureza Vickers, HV

140 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

61.890 g
Más Información

Diámetro interno

34 mm
Más Información

Normas

DIN 125
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

34 x 60 x 5 mm
Más Información

Catálogo General

041233

Ficha Técnica

32406456.pdf
Scroll to top