Armario de taller BASIC

Ref.: 0957505007
Ver todas las versiones

ARMARIO-FT40-RAL7035/3020

Descripción

ARMARIO-FT40-RAL7035/3020
Armario de taller BASIC
BASIC FT 40
Amplio armario con puerta batiente para oficina, almacén y taller
  • Estructura estable y segura de chapa de acero
  • Puertas con refuerzo para una mayor estabilidad
  • Cierre de tirador cilíndrico de 3 pernos con 2 llaves
  • Con estantes regulables

Profundidad

400 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Dimensiones de la cuadrícula del estante

35 mm
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

La capacidad de carga de la balda

50 kg
Más Información

Anchura

935 mm
Más Información

Número de baldas

4 Uds
Más Información

Color del módulo

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Color, puerta

Rojo tráfico RAL 3020
Más Información

Peso del producto (por artículo)

56.000 kg
Más Información

Altura

1950 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

935 x 400 x 1950 mm
Más Información
Scroll to top