ARMARIO-CAB-SLB-FB514S-RAL5010

Ref.: 0957250551
Ver todas las versiones

ARMARIO-CAB-SLB-FB514S-RAL5010

Descripción

ARMARIO-CAB-SLB-FB514S-RAL5010

Profundidad

500 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Diseño de las cajas

Sin cajas
Más Información

Diseño de la puerta

Interiores de las puertas con guías de retención para cajas
Más Información

Anchura

1200 mm
Más Información

Número de baldas

7 Uds
Más Información

Color del módulo

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Color, puerta

Azul genciana RAL 5010
Más Información

Número de cajones

3 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

168.000 kg
Más Información

Altura

1950 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

1200 x 500 x 1950 mm
Más Información
Scroll to top