Acoplamiento rápido de superficie plana y acción aún más rápida

Ref.: 0866999317
Ver todas las versiones

ENCHUFE VC-FF HEMBRA ISO16028 3/4"

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ENCHUFE VC-FF HEMBRA ISO16028 3/4"
Acoplamiento rápido de superficie plana y acción aún más rápida
SERIE NV - HEMBRA
  • Acoplamientos de cara plana con zinc-níquel para presiones de 35 MPa. El sistema de cierre de válvula plana evita que cualquier fluido se escape o se contamine. según ISO 16028

Temperatura de funcionamiento mínima

-25 °C
Más Información

Material

ST
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

300 bar
Más Información

Diámetro de la rosca

3/4 in
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Tamaño de conexión del cuerpo

3/4 pulg./12
Más Información

Ancho de llave

36 mm
Más Información

Rosca de conexión

G 3/4 pulgadas
Más Información

Diámetro

42 mm
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

100 °C
Más Información

Diámetro de conexión

42 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

475.000 g
Más Información

Catálogo General

0866999317

Ficha Técnica

98470747.pdf
Scroll to top