Arandela para cárter

Ref.: 0464141001
Ver todas las versiones

AN-DI-CU-19X26X2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AN-DI-CU-19X26X2
Arandela para cárter

Material

CU
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Volvo
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Volvo: 18818-5
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro exterior

26 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84841000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.660 g
Más Información

Diámetro interno

19 mm
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

19 x 26 x 2 mm
Más Información

Catálogo General

0464141001

Ficha Técnica

32406677.pdf

Ficha Técnica

32406678.pdf

Ficha Técnica

32406679.pdf

Ficha Técnica

32406680.pdf

Ficha Técnica

32406681.pdf

Ficha Técnica

32406682.pdf

Ficha Técnica

32406683.pdf
Scroll to top