Arandela plana y sellado Hygienic USIT® 70 EPDM 291 - negro

Ref.: 5099781004
Ver todas las versiones

ARANDELA-SEAL-HYG-1.4404-EPDM-BLACK-M4

Descripción

ARANDELA-SEAL-HYG-1.4404-EPDM-BLACK-M4
Arandela plana y sellado Hygienic USIT® 70 EPDM 291 - negro
Con cordón de elastómero para el sellado sin espacios muertos de las conexiones roscadas
Con cordón de elastómero para el sellado sin espacios muertos de las conexiones roscadas
  • El disco de acero inoxidable integrado no sobrecarga el cordón de elastómero al apretar la conexión roscada
  • Garantiza un sellado sin espacios muertos
  • Los diferentes materiales y colores de sellado cumplen con los requisitos de los respectivos usuarios
  • Garantiza una detección sencilla y específica del producto
  • Muy buena resistencia al paso del tiempo, al ozono y a la luz
  • Alta resistencia al frío y al calor desde -50 °C hasta +150 °C aprox.
  • Buena elongación al desgarro y alta resistencia al desgarro
  • Muy alta resistencia a la abrasión
  • Muy buena resistencia al agua y a los medios polares y oxidativos
  • Excelente comportamiento elástico

Se utiliza principalmente en la industria de procesos y bebidas y en las centrales lecheras.


Las arandelas y arandelas de sellado Hygienic USIT® pueden utilizarse con todos los demás productos de la gama Hygienic USIT®.

Material

1,4404
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Condiciones de dureza Shore

de acuerdo con la norma DIN ISO 7619
Más Información

Dureza Shore A máxima

75
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Dureza Shore A

70
Más Información

Material de la junta

EPDM 291
Más Información

Campo de aplicación

Para requisitos higiénicos
Más Información

Dureza Shore A mínima

65
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M4
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Diámetro exterior

9.7 mm
Más Información

Color de la junta

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.250 g
Más Información

Diámetro interno

4.2 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

150 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 150 °C
Más Información

Junta de goma

70 EPDM 291 Negro
Más Información

Dureza shore A mín./máx.

65-75
Más Información

Dureza Shore A/condiciones

70 / de acuerdo con la norma DIN ISO 7619
Más Información
Scroll to top