Arandela para construcción en madera

Ref.: 045119
Ver todas las versiones

ARN-DIN1052-(A2K)-18X68X6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-DIN1052-(A2K)-18X68X6
Arandela para construcción en madera
De acuerdo con DIN 1052

Para conectores de madera


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Diámetro nominal

18.000 mm
Más Información

Adecuado para

Estructuras de madera
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Diámetro exterior

68 mm
Más Información

DIN

1052
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

140.843 g
Más Información

Diámetro interno

18 mm
Más Información

Normas

DIN 1052
Más Información

Catálogo General

045119

Ficha Técnica

32407633.pdf
Scroll to top