Material |
CU |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Sin amianto, paquete plano |
Formulario |
C |
Sin amianto |
Sí |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
AudiMercedes-BenzVolkswagen |
Se puede utilizar para la rosca exterior (imperial) |
R 1/8 pulgada |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
Mercedes: 007 603 010303, VW/Audi: N.043 805.2 |
Grosor |
1.5 mm |
Se puede utilizar para la rosca exterior |
10 x 1 pulgada |
Diámetro exterior |
15.9 mm |
Tamaño nominal |
10 x 16 mm |
DIN |
7603 |
Código del sistema armonizado |
84841000900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.699 g |
Diámetro interno |
10.2 mm |
Resistencia a temperatura máxima |
300 °C |
Normas |
DIN 7603 |
Catálogo General |
046201016 |
Ficha Técnica |
32406676.pdf |
Ficha Técnica |
32406682.pdf |