AN-DIN7603-CU-C-LIBREAMIAN-18X24

Ref.: 046201824
Ver todas las versiones

AN-DIN7603-CU-C-LIBREAMIAN-18X24

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AN-DIN7603-CU-C-LIBREAMIAN-18X24

Material

CU
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

C
Más Información

Sin amianto

Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Mercedes: 007 603 018303, Peugeot: 031302, Renault: 77030062
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Se puede utilizar para la rosca exterior

18 x 1,5 mm
Más Información

Diámetro exterior

23.9 mm
Más Información

DIN

7603
Más Información

Se puede utilizar para la rosca interior

27 x 2 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

300 °C
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diseño

Sin amianto, paquete plano
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

AudiMercedes-BenzPeugeotRenaultVolkswagen
Más Información

Tamaño nominal

18 x 24 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84841000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.970 g
Más Información

Diámetro interno

18.2 mm
Más Información

Normas

DIN 7603
Más Información

Catálogo General

046201824

Ficha Técnica

32406676.pdf

Ficha Técnica

32406682.pdf
Scroll to top