Arandela, aluminio, forma A

Ref.: 046314 18
Ver todas las versiones

ARANDELA-ESTANQ-DIN7603-ALU-A-14X18X1,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARANDELA-ESTANQ-DIN7603-ALU-A-14X18X1,5
Arandela, aluminio, forma A
  • Gracias a su resistencia a la corrosión, las arandelas de aluminio se pueden utilizar en cualquier lugar (excepto en presencia de algunos ácidos fuertes).
  • Mediante el calentamiento previo especial, la estructura de metal de la arandela se ablanda de manera que, cuando está bajo presión, se adapta mejor a todas las áreas irregulares de las piezas que se van a atornillar.

Cuando utilice las arandelas, debe tener en cuenta que las dimensiones se especifican en el diámetro interior y exterior: si el espacio es reducido, el diámetro interior es decisivo, ya que una arandela de 10x12 se puede sustituir por una arandela de 10x14 o incluso por una de 10x16, por ejemplo.

Material

ALU
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

A
Más Información

Se puede utilizar para la rosca exterior (imperial)

R 1/4 pulgada
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

BMW: 07119964200, Mercedes: 007 603 014100, VW/Audi: N.013 8
Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para la rosca exterior

14 x 1,5 mm
Más Información

Diámetro exterior

17.9 mm
Más Información

DIN

7603
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

200 °C
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

AudiBMWMercedes-BenzVolkswagen
Más Información

Tamaño nominal

14 x 18 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84841000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.330 g
Más Información

Diámetro interno

14.2 mm
Más Información

Normas

DIN 7603
Más Información

Catálogo General

04631418

Ficha Técnica

32406676.pdf

Ficha Técnica

32406677.pdf

Ficha Técnica

32406681.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top