Anillo de cobre

Ref.: 046495 20
Ver todas las versiones

ARN-CU-P.DIESEL-TOL522-9,5X20X1,0

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-CU-P.DIESEL-TOL522-9,5X20X1,0
Anillo de cobre
Para tolerancia diésel de 522 A, similar a DIN 7603

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Número de comparación

Orig. DB-Nr. 3460 170 160, Orig. MAN-Nr. 51.987 01.0065
Más Información

Material

CU
Más Información

Superficie

C2
Más Información

Diámetro nominal

9.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

20 mm
Más Información

DIN

7603 similar
Más Información

Código del sistema armonizado

84841000900
Más Información

Espesor de material

1.0 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.200 g
Más Información

Diámetro interno

9.5 mm
Más Información

Normas

DIN 7603 similar
Más Información

Catálogo General

04649520

Ficha Técnica

32406683.pdf
Scroll to top