Araña inoxidable

Ref.: 6105005130
Ver todas las versiones

ARAÑA INOXIDABLE 13 CM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Araña de acero Inoxidable 18/10 AISI 304 PS de excelente calidad para el uso PROFESIONAL

- Realizada con varillas electrosoldadas de acero INOX 18/10 de Ø = 4 mm y 1,5 mm

- Mango con curvatura en el extremo para su colgado

- Fabricada cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene

- Respetuoso con el Medio Ambiente

- Apto para uso alimentario

- Apto para lavavajillas

Material

304
Más Información

Longitud

44 cm
Más Información

Anchura

13 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

280 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6105005130

Ficha Técnica

118255355.pdf