La norma NF E 25511 solo es parcialmente adecuada como disco de contacto debido a la falta de dientes en la parte inferior, lo que significa que no es posible el contacto con el material base, especialmente con superficies pintadas
Se puede almacenar en el sistema ORSY
Material |
A2 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
NF E |
NF E 25511 |
Se puede utilizar para rosca |
M3 |
Diámetro nominal |
3.1 mm |
Grosor |
0.6 mm |
Diámetro exterior |
8 mm |
Código del sistema armonizado |
731822000910 |
Peso del producto (por artículo) |
0.200 g |
Diámetro interno |
3.1 mm |
Altura |
0.80 mm |
Normas |
NF E 25511 |
Catálogo General |
4637133 |