Válvula de conexión para electrodoméstico, 3/8", con válvula de ventilación de tubos

Ref.: 0888902142
Ver todas las versiones

APPVLVE-CONNECTION-BREATHER38X3

Descripción

APPVLVE-CONNECTION-BREATHER38X3
Válvula de conexión para electrodoméstico, 3/8", con válvula de ventilación de tubos
Con válvula antirretorno y válvula de ventilación de tubos, de conformidad con las disposiciones de la norma DIN 3266; a modo de protección combinada de tipo HP conforme a las normas DIN 1988, Sección 4, y DIN EN 1717 (RV y RB)
  • Ensayos de nivel sonoro, marca de ensayo PA-IX 8349/I.
  • Fabricado en Alemania

Material

BRS
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Marca de aprobación

PA-IX 8349/I
Más Información

Diseño

No impreso
Más Información

Código del sistema armonizado

84818079900
Más Información

Racor atornillado para manguera

3/4 pulgada
Más Información

Peso del producto (por artículo)

387.000 g
Más Información

Racor de compresión

3/8 pulgadas x 10 mm
Más Información
Scroll to top