Válvula de conexión para electrodoméstico, 3/8"

Ref.: 0888902141
Ver todas las versiones

APPVLVE-CONNECTION-38X34X38IN

Descripción

APPVLVE-CONNECTION-38X34X38IN
Válvula de conexión para electrodoméstico, 3/8"
Con válvula antirretorno
  • Ensayos de nivel sonoro, marca de ensayo PA-IX 8349/I
  • Fabricado en Alemania

Material

BRS
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Marca de aprobación

PA-IX 8349/I
Más Información

Diseño

No impreso
Más Información

Código del sistema armonizado

84818079900
Más Información

Racor atornillado para manguera

3/4 pulgada
Más Información

Peso del producto (por artículo)

287.000 g
Más Información

Racor de compresión

3/8 pulgadas x 10 mm
Más Información
Scroll to top