Válvula de asiento acodada para electrodoméstico, 1/2"

Ref.: 0888902131
Ver todas las versiones

APPVLVE-ACCESS-12X34IN

Descripción

APPVLVE-ACCESS-12X34IN
Válvula de asiento acodada para electrodoméstico, 1/2"
Con válvula antirretorno

Fabricado en Alemania

Material

BRS
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Marca de aprobación

P-IX 973/I
Más Información

Diseño

No impreso
Más Información

Código del sistema armonizado

84818079900
Más Información

Racor atornillado para manguera

3/4 pulgada
Más Información

Peso del producto (por artículo)

169.000 g
Más Información

Diámetro de la roseta

60 mm
Más Información
Scroll to top