Aparejo 2K alto espesor 4:1

Ref.: 0828600372
Ver todas las versiones

APAREJO-ALTO-ESPESOR-EXPRESS-BLANCO-3,5L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

APAREJO-ALTO-ESPESOR-EXPRESS-BLANCO-3,5L
Aparejo 2K alto espesor 4:1
SPEED
Fondo a pistola de 2 componentes de altísima calidad, gran cubrimiento y muy rápido secado.

Características

  • Excelente adherencia sobre masillas, imprimaciones, fibra de vidrio, cataforesis y chapa.
  • Muy rápido secado.
  • Fácil aplicación.
  • Contiene pigmentos anticorrosivos.
  • Altísima capacidad de relleno.
  • En dos manos podemos llegar a conseguir un espesor de 200 micras.
  • Se puede diluir con diluyente acrílico.
  • Repintable con pintura base agua y disolvente.
  • Se pueden mezclar entre ellos para conseguir el tono de color adecuado.

Ventajas

  • Reduce el riesgo de marcados de contorno garantizando la protección de la chapa.
  • El espesor a 2 manos favorece el cubrimiento de la reparación.
  • Es muy rápido de aplicar y fácil de lijar.
  • Posibilidad de conseguir diferentes escalados de grises para favorecer el cubrimiento con todos los colores del mercado.

Beneficio

  • Aumenta la productividad de la reparación reduciendo tiempos de secado.
  • Aísla la masilla de la pintura tapando su porosidad.
  • Al poderlo diluir con disolvente acrílico podemos acortar los tiempos de secado y de aplicación.
  • Apto para todas las pinturas usadas en automoción y vehículo industrial.

Remover antes de usar durante 10 minutos. Lijar y desengrasar la superficie. Mezclar con el catalizador deseado en volumen 100:25 (4:1) o en peso 100:15 (4:1). Aplicar con pistolas aerográficas. Limpiar el equipo con disolvente de limpieza, Art. Nº 0893 600 103, antes del endurecimiento del producto.


Aplicar un tamaño superior a la primera capa para que en el proceso de lijado evitemos exceso de pulverizado.

Condiciones de tiempo de evaporación

a 20°C
Más Información

Base química

Resina acrílica
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

20 °C
Más Información

Contenido

3.5 l
Más Información

Rendimiento máximo (área)

18 m²
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca y bien ventilada
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Tiempo de secado de polvo máximo

15 min
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del contenido

5530 g
Más Información

Tiempo de secado de polvo mínimo

15 min
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Rendimiento mínimo (área)

9 m²
Más Información

Densidad

1.6 kg/l
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Condiciones de tiempo de secado de polvo

a 20°C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6044.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Tiempo de evaporación mínimo

5 min
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 20 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,6 kg/l / a 20°C
Más Información

Tiempo de secado de polvo mínimo/máximo

15-15 min
Más Información

Rendimiento mínimo/máximo (área)

9-18 m²
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / área de almacenamiento seca y bien ventilada
Más Información

Tiempo de secado de polvo mínimo/máximo/condiciones

15-15 min / a 20°C
Más Información

Catálogo General

0828600372

Ficha Técnica

32406006.pdf

Hoja de datos de seguridad

05006732.PDF
Scroll to top