Material |
Resina acrílica |
Longitud |
15 m |
Temperatura de procesamiento máxima |
220 °C |
Color |
Blanco |
Grosor |
2.6 mm |
Temperatura de procesamiento mínima |
180 °C |
Peso del producto (por artículo) |
250.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
089458100 |
Ficha Técnica |
32406395.pdf |