Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Anchura |
1 mm |
Formulario |
SW |
Diámetro nominal |
5 mm |
Grosor |
0.5 mm |
Otro estándar |
WN 490 |
Se puede utilizar para ejes |
5 mm |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
0.051 g |
Diámetro interno |
4.7 mm |
Se puede utilizar para el diámetro de la ranura |
4.8 mm |
Normas |
WN 490 |
Catálogo General |
049099005 |