Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Anchura |
1.75 mm |
Formulario |
SW |
Diámetro nominal |
21 mm |
Grosor |
1.2 mm |
Otro estándar |
WN 490 |
Se puede utilizar para ejes |
21 mm |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
0.932 g |
Diámetro interno |
19.7 mm |
Se puede utilizar para el diámetro de la ranura |
20.2 mm |
Normas |
WN 490 |
Catálogo General |
049099021 |