Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Anchura |
2.3 mm |
Formulario |
SB |
Diámetro nominal |
40 mm |
Grosor |
1.5 mm |
Diámetro exterior |
41.8 mm |
DIN |
9928 |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Se puede utilizar para los orificios |
40 mm |
Peso del producto (por artículo) |
2.815 g |
Se puede utilizar para el diámetro de la ranura |
41.2 mm |
Normas |
DIN 9928 |
Catálogo General |
0490999040 |