Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Anchura |
4 mm |
Formulario |
SB |
Diámetro nominal |
140 mm |
Grosor |
2.5 mm |
Diámetro exterior |
144 mm |
DIN |
9928 |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Se puede utilizar para los orificios |
140 mm |
Peso del producto (por artículo) |
31.079 g |
Se puede utilizar para el diámetro de la ranura |
142.6 mm |
Normas |
DIN 9928 |
Catálogo General |
0490999140 |