Las unidades DIN 9925 sustituyen a las DIN 7993 de forma A
Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Anchura |
2.5 mm |
Diámetro nominal |
42 mm |
Anchura de la ranura |
4 mm |
Grosor |
2.5 mm |
DIN |
9925 |
Se puede utilizar para ejes |
42 mm |
Código del sistema armonizado |
73182100980 |
Peso del producto (por artículo) |
4.915 g |
Diámetro interno |
39 mm |
Se puede utilizar para el diámetro de la ranura |
39.5 mm |
Normas |
DIN 9925 |
Catálogo General |
049000042 |