Las unidades DIN 9925 sustituyen a las DIN 7993 de forma A
Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Anchura |
0.5 mm |
Diámetro nominal |
4 mm |
Anchura de la ranura |
1 mm |
Grosor |
0.5 mm |
DIN |
9925 |
Se puede utilizar para ejes |
4 mm |
Código del sistema armonizado |
73182100980 |
Peso del producto (por artículo) |
0.042 g |
Diámetro interno |
3.1 mm |
Se puede utilizar para el diámetro de la ranura |
3.2 mm |
Normas |
DIN 9925 |
Catálogo General |
049000004 |