Material |
SPGST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Anchura |
4.04 mm |
Formulario |
SP |
Altura de la sección transversal |
4.04 mm |
Diámetro nominal |
62 mm |
Anchura de la ranura |
4 mm |
Grosor |
1.7 mm |
DIN |
5417 |
Se puede utilizar para ejes |
62 mm |
Código del sistema armonizado |
73182100980 |
Peso del producto (por artículo) |
9.500 g |
Diámetro interno |
58.2 mm |
Se puede utilizar para el diámetro de la ranura |
59.61 mm |
Normas |
DIN 5417 |
Catálogo General |
04900062 |