Material |
PVC-U |
Longitud |
110.5 mm |
Anchura |
90.5 mm |
Color |
Blanco |
Peso del producto (por artículo) |
72.000 g |
Altura |
65.5 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0973000065 |
Ficha Técnica |
32408502.pdf |