Soporte angular adaptador

Ref.: 08659998
Ver todas las versiones

ANGULO ALU ZEBRA D9

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANGULO ALU ZEBRA D9
Soporte angular adaptador
Para fijar los raíles de montaje ZEBRA a los montajes para paneles solares y a los ganchos de tejado estándar

El soporte angular adaptador puede compensar desniveles de hasta 20 mm con el orificio ranurado

Acanalado en el soporte angular

Bloqueo positivo óptimo y de la fricción con el riel de montaje

Completamente premontado

Los rieles de montaje se pueden conectar al soporte angular adaptador sin ningún trabajo de preparación

Material

ALU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

85 mm
Más Información

Anchura

38 mm
Más Información

Diámetro del orificio alargado

9 mm
Más Información

Diámetro del orificio

9 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M8
Más Información

Grosor

8 mm
Más Información

Adaptador adecuado para

Gancho de tejado estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

761090900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

116.400 g
Más Información

Catálogo General

08659998

Ficha Técnica

32408414.pdf
Scroll to top