Arandela en ángulo con orificio ovalado de 45°

Ref.: 0457700485
Ver todas las versiones

ANGLWSH-CS-45DGR-CAST-(A3K)-10,7X5

Descripción

ANGLWSH-CS-45DGR-CAST-(A3K)-10,7X5
Arandela en ángulo con orificio ovalado de 45°
Para una transferencia óptima de cargas de tensión para conexiones metal-madera con tornillos ASSY con cabeza avellanada.
  • Alta precisión de montaje y especificación precisa de 45° para instalar tornillos ASSYplus RC 4
  • La cabeza del tornillo no penetra en lengüetas de metal finas
  • Montaje rápido y sencillo de la arandela en ángulo a través de un orificio ovalado en la placa metálica
  • Aspecto pulcro de la conexión atornillada una vez terminada
  • Aplicación en las clases de utilización 1 y 2

Coloque correctamente la arandela en ángulo de 45° alineándola con la parte delantera de la abertura. Recomendamos practicar un orificio de guía de 4xd de profundidad para evitar que la arandela en ángulo se levante al fijarla con tornillos ASSYplus 4 RC.


Ideal para montar placas tensoras de metal en interiores y zonas húmedas con tornillos avellanados de acero ASSY 4 CSMP, ASSY 3.0 o ASSYplus RC 4.


Se puede almacenar de forma ordenada en estanterías ORSY o en máquinas dispensadoras ORSY-mat


Para practicar orificios en el metal de la pestaña, descargue los diseños de CAD correspondientes a los orificios que desee en la sección de descargas.

Distancia entre el centro del orificio y el borde

28.7 mm
Más Información

Material

Acero fundido
Más Información

Diámetro del avellanador

24 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

52 mm
Más Información

Anchura

29 mm
Más Información

Longitud de inserción

43.7 mm
Más Información

Ángulo de avellanado

90 grados
Más Información

Grosor máximo del material

20 mm
Más Información

Profundidad de inserción

4.7 mm
Más Información

Peso

120 g
Más Información

Campo de aplicación

Carpintería estructuralConexiones de metal y maderaConstrucción con madera
Más Información

Longitud útil

18.4 mm
Más Información

Radio de esquina

0.3 mm
Más Información

Ángulo de atornillado

45 grados
Más Información

Altura

21.4 mm
Más Información

Grosor mínimo del material

5 mm
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Aprobación

ETA-11/0190
Más Información

Adecuado para

Tornillo con cabeza avellanada
Más Información

Ancho interior

10.8 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

ASSY 3.0 diámetro de cabeza avellanada de 10 mmASSY 4 diámetro de cabeza avellanada de 10 mmASSYplus VG diámetro de cabeza avellanada de 10 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

11 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

44 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73259910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

117.599 g
Más Información

Diámetro interno

10.7 mm
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

5-20 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

44 x 11 mm
Más Información
Scroll to top