ANCPT-TRAPEZ-(LX-T-300-21)-300 Punto de anclaje ABS Lock X Trapez 21 Dispositivo de fijación/punto de fijación fácil de instalar para techos calientes La inversión necesaria para instalar el dispositivo de protección anticaídas se reduce gracias al ABS-Lock X-T-21. El punto de fijación/dispositivo de seguridad se suministra con 4 tacos paraguas con muelle premontados, que se pueden insertar de manera cómoda a través de los orificios de la placa base (290 x 200 mm) individualmente desde la parte superior. El dispositivo de protección anticaídas para techos calientes ofrece una opción de fijación fiable para 3 personas; el dispositivo puede usarse como sistema de retención y dispositivo anticaídas.El punto de fijación de acero inoxidable descansa sobre un soporte maleable de plástico (Ø 16 mm) y se ha diseñado para chapas trapezoidales en disposición positiva y negativa. El sistema se ha probado para la carga transversal y se ha diseñado específicamente para techos calientes. El punto de fijación debe usarse junto con el equipo de protección individual adecuado contra caídas. Aquí encontrará una selección de productos de alta calidad.
Chapa trapezoidal (positiva/negativa), acero de 0,63 mm
Techos calientes, separación de orificios de 180 a 250 mm
Incluye tacos paraguas con muelle premontados
Con tubo de soporte como poste de esquina y final en sistemas de arneses de seguridad
El anillo de anclaje del ABS-Lock X-T-21 está fabricado íntegramente en acero inoxidable y también se puede utilizar como soporte intermedio en un sistema de arnés de seguridad. Para usarlo como soporte para un terminal final o unidad portadora para un elemento curvado, puede reforzar fácilmente el punto de fijación con un tubo de soporte adecuado. Para chapas trapezoidales en disposición positiva y negativa.
https://www.wurth.es/ancpt-trapez-lx-t-300-21-300-1452860ANCPT-TRAPEZ-(LX-T-300-21)-300ANCPT-TRAPEZ-(LX-T-300-21)-300<br>Punto de anclaje ABS<br>Lock X Trapez 21<br>Dispositivo de fijación/punto de fijación fácil de instalar para techos calientes <br>La inversión necesaria para instalar el dispositivo de protección anticaídas se reduce gracias al ABS-Lock X-T-21. El punto de fijación/dispositivo de seguridad se suministra con 4 tacos paraguas con muelle premontados, que se pueden insertar de manera cómoda a través de los orificios de la placa base (290 x 200 mm) individualmente desde la parte superior. El dispositivo de protección anticaídas para techos calientes ofrece una opción de fijación fiable para 3 personas; el dispositivo puede usarse como sistema de retención y dispositivo anticaídas.El punto de fijación de acero inoxidable descansa sobre un soporte maleable de plástico (Ø 16 mm) y se ha diseñado para chapas trapezoidales en disposición positiva y negativa. El sistema se ha probado para la carga transversal y se ha diseñado específicamente para techos calientes. El punto de fijación debe usarse junto con el equipo de protección individual adecuado contra caídas. Aquí encontrará una selección de productos de alta calidad.<br><ul><li>Chapa trapezoidal (positiva/negativa), acero de 0,63 mm</li><br/><li>Techos calientes, separación de orificios de 180 a 250 mm</li><br/><li>Incluye tacos paraguas con muelle premontados</li><br/><li>Con tubo de soporte como poste de esquina y final en sistemas de arneses de seguridad</li></ul><br>El anillo de anclaje del ABS-Lock X-T-21 está fabricado íntegramente en acero inoxidable y también se puede utilizar como soporte intermedio en un sistema de arnés de seguridad. Para usarlo como soporte para un terminal final o unidad portadora para un elemento curvado, puede reforzar fácilmente el punto de fijación con un tubo de soporte adecuado. Para chapas trapezoidales en disposición positiva y negativa.https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12334596.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/12334596.jpg2024-02-16T19:39:03+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!