ABS Lock

Ref.: 0838904026
Ver todas las versiones

ANCLAJE-TRAPEZOIDAL SHEET(LX-T-400)400MM

Descripción

ANCLAJE-TRAPEZOIDAL SHEET(LX-T-400)400MM
ABS Lock
X T
Dispositivo de fijación con aprobación técnica general (abZ) para techos de chapa trapezoidal.

El punto de anclaje de acero inoxidable con soportes de plástico moldeables (16 mm de diámetro) tiene una aprobación técnica general (abZ) y el número Ü adecuado.

El punto de anclaje está diseñado para chapas trapezoidales en disposición positiva y negativa.

Se puede utilizar como punto de anclaje individual, así como de soporte para los componentes del arnés de seguridad.

La solución de seguridad se fija con 4 tacos de paraguas, también incluidos.

El punto de anclaje se ha sometido a pruebas con cargas transversales y asegura hasta 3 empleados contra caídas desde el tejado.


  • Homologación técnica general (abZ) Z-14.9-688 y número Ü

  • DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013

  • Chapas trapezoidales (disposición positiva/negativa), acero de 0,63 mm

  • Techos calientes, separación de orificios de 180 a 250 mm

  • Incluye material de fijación

  • Con tubo de soporte como poste de esquina y final en sistemas de arneses de seguridad

El punto de anclaje está diseñado para chapas trapezoidales en disposición positiva y negativa. Se puede utilizar como punto de anclaje individual, así como de soporte para los componentes del arnés de seguridad.

Material

SST
Más Información

Superficie

ACABADO DE ACERO INOXIDABLE
Más Información

Longitud de la varilla

400 mm
Más Información

Color

Del color del acero inoxidable
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Peso

3600 g
Más Información

Grosor

16 mm
Más Información

Diámetro

16 mm
Más Información

Estándar EN

795
Más Información

Código del sistema armonizado

72255080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3600.000 g
Más Información

Altura

400 mm
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Placa trapezoidal de metal
Más Información

Normas

EN 795
Más Información
Scroll to top