Anclaje para perfiles

Ref.: 068115835
Ver todas las versiones

DDU-ANCLAJE PERFIL-158X35X22,5X8X3MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-ANCLAJE PERFIL-158X35X22,5X8X3MM
Anclaje para perfiles
Para fijar/asegurar vigas de madera, listones o viguetas en rieles de perfil (por ejemplo, rieles Halfen) contra la succión del viento
  • Resistencia a la tracción Rm ≥ 330 N/mm²
  • Elongación de rotura A80 ≥ 19%
  • Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente en ambos lados (S250GD + Z275 [aprox. 20 µm])
  • Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013

Tipo 1 = Para el tipo de riel Halfen 28/15



Tipo 2 = Para los tipos de riel Halfen 38/17 y 40/22



Elementos de fijación adecuados:


  • Clavos combinados/acanalados conforme a la norma EN 14592: 4,0 x ≥ 40 mm

  • Tornillo para estribo para vigas ASSY conforme a ETA 11/0190: 4,0 x ≥ 40 mm

  • Tornillo combinado ASSY 3.0 conforme a ETA 11/0190: d = 12 mm

  • Pernos conforme a las especificaciones del fabricante: M12

Para fijar/asegurar vigas de madera, listones o viguetas en rieles de perfil (por ejemplo, rieles Halfen) contra la succión del viento.


Fije en ambos lados. Si se dispone solo en un lado, la carga permitida se verá reducida, a no ser que la viga se asegure contra la torsión.



La anchura mínima de la madera de construcción depende de los elementos de unión seleccionados. Debe ser de al menos 80 mm cuando se utilicen clavos con una longitud estándar de 40 mm. Los clavos deben distribuirse a lo largo de toda la superficie. La separación entre los bordes y los clavos o pernos debe ajustarse a la norma EC5 o la aprobación correspondiente. El diámetro del perno o tornillo solo puede ser, como máximo, 2 mm más pequeño que el diámetro del orificio.



Documentos de trabajo disponibles:


Las tablas de carga y las instrucciones de procesamiento detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/holzverbinder.


B 3.5

Material

ST
Más Información

Superficie

Z275
Más Información

Resistencia mínima a la tracción Rm

330 N/mm²
Más Información

Número de orificios de 5 mm D

11 Uds
Más Información

Anchura

35 mm
Más Información

Designación del material

S250GD
Más Información

Elongación de ruptura mínima A80

19 %
Más Información

Aprobación

EN 14545:2009-02
Más Información

Peso

114 g
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Tipo de carril

28/15
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

114.598 g
Más Información

Altura

158 mm
Más Información

Altura x anchura

158 x 35 mm
Más Información

Catálogo General

068115835

Ficha Técnica

32407618.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top