Longitud del tornillo |
190 mm |
Diámetro de anclaje |
14 mm |
Longitud del anclaje (l) |
110 mm |
Material |
PLA |
Altura de ajuste máxima (t fix) |
10 mm |
Material del tornillo |
Acero |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
14 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Superficie del tornillo |
Galvanizado |
Profundidad de incrustación (h nom) |
100 mm |
Profundidad de taladro (h 1) - Estado |
110 mm (+t fija) |
Diámetro del tornillo |
10 mm |
Código del sistema armonizado |
73181900900 |
Peso del producto (por artículo) |
174.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0912814032 |