-ANCLAJE W-EDS M12 A16 Anclaje de golpe W-ED Taco de rosca interior con rosca métrica para anclaje en hormigón, de acero cincado, en tamaños M12 (para perforadora para coronas de diamante) y DW 15 (rosca interior DYWIDAG® DW15)
Instalación rápida y económica gracias a la pequeña profundidad del orificio
Máxima seguridad gracias a su alta capacidad de carga en hormigón no fisurado
Montaje seguro con la herramienta de separación manual asociada
Tipo de instalación: Instalación con pasadores elásticos
Capacidad de carga inmediata, sin esperas
La pieza fijada se puede retirar fácilmente en cualquier momento
La pieza fijada se puede anclar con un tornillo de fijación o una varilla roscada
W-ED M12:
La pared exterior sólida y especial del taco evita de forma fiable que la base de anclaje se rompa, incluso en caso de carga repentina de la perforadora para coronas de diamante. Se debe instalar con el par de apriete especificado.
W-ED DW15:
Muy versátil: Se pueden utilizar longitudes de varilla y fuerzas de sujeción variables
Rosca resistente a la suciedad
Ahorra tiempo: No es necesario aplicar par
El taco se debe utilizar solamente para anclajes con cargas principalmente estáticas o cargas cuasiestáticas; W-ED M12 (sin aprobación)
Se puede utilizar en hormigón no fisurado >= C20/25 y en piedra natural resistente a la compresión. Se pueden utilizar valores más altos para resistencias de hormigón más altas
Adecuado para el anclaje con perforadora para coronas de diamante (cuerpo del taco sólido)
W-ED DW (sin aprobación)
Se puede utilizar en hormigón no fisurado >= 15/20 hasta un máximo de C50/60 y en piedra natural resistente a la compresión; valores más altos para resistencias de hormigón más altas
Asegurar el encofrado en la construcción con hormigón mezclado en el sitio
Asegurar los elementos de las esquinas al crear bordes verticales
Rosca interior DYWIDAG® (DYWIDAG® es una marca comercial registrada de Walter Bau AG)
https://www.wurth.es/anc-w-ed-s-a2k-wo-approval-m12-50466316-ANCLAJE W-EDS M12 A16-ANCLAJE W-EDS M12 A16<br>Anclaje de golpe W-ED<br>Taco de rosca interior con rosca métrica para anclaje en hormigón, de acero cincado, en tamaños M12 (para perforadora para coronas de diamante) y DW 15 (rosca interior DYWIDAG® DW15)<br><ul><li>Instalación rápida y económica gracias a la pequeña profundidad del orificio</li><li>Máxima seguridad gracias a su alta capacidad de carga en hormigón no fisurado</li><li>Montaje seguro con la herramienta de separación manual asociada</li><li>Tipo de instalación: Instalación con pasadores elásticos</li><li>Capacidad de carga inmediata, sin esperas</li></ul><P></P><p class="level1">La pieza fijada se puede retirar fácilmente en cualquier momento</p><P>La pieza fijada se puede anclar con un tornillo de fijación o una varilla roscada</P><P></P><p class="level1">W-ED M12:</p><P>La pared exterior sólida y especial del taco evita de forma fiable que la base de anclaje se rompa, incluso en caso de carga repentina de la perforadora para coronas de diamante. Se debe instalar con el par de apriete especificado.</P><P></P><p class="level1">W-ED DW15:</p><ul><li>Muy versátil: Se pueden utilizar longitudes de varilla y fuerzas de sujeción variables</li><li>Rosca resistente a la suciedad</li><li>Ahorra tiempo: No es necesario aplicar par</li></ul><br><ul><li>El taco se debe utilizar solamente para anclajes con cargas principalmente estáticas o cargas cuasiestáticas; W-ED M12 (sin aprobación)</li><br/><li>Se puede utilizar en hormigón no fisurado >= C20/25 y en piedra natural resistente a la compresión. Se pueden utilizar valores más altos para resistencias de hormigón más altas</li><br/><li>Adecuado para el anclaje con perforadora para coronas de diamante (cuerpo del taco sólido)</li></ul><br/><p class="level1"></p><br/><p class="level1">W-ED DW (sin aprobación)</p><br/><ul><li>Se puede utilizar en hormigón no fisurado >= 15/20 hasta un máximo de C50/60 y en piedra natural resistente a la compresión; valores más altos para resistencias de hormigón más altas</li><br/><li>Asegurar el encofrado en la construcción con hormigón mezclado en el sitio</li><br/><li>Asegurar los elementos de las esquinas al crear bordes verticales</li></ul><br><P>Rosca interior DYWIDAG<SUP>®</SUP> (DYWIDAG<SUP>®</SUP> es una marca comercial registrada de Walter Bau AG)</P><br>13,3https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/105526.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/105526.jpg/Químicos de aplicación/Químicos de aplicación/Químicos2024-02-16T19:44:52+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!