Anillo de centraje

Ref.: 044820
Ver todas las versiones

AN-(PHR)-D20,2

Descripción

AN-(PHR)-D20,2
Anillo de centraje
Acero fosfatado

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

ST
Más Información

Superficie

PHR
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

20.2 mm
Más Información

Grosor

6.8 mm
Más Información

Diámetro exterior

31.3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.899 g
Más Información

Diámetro interno

20.2 mm
Más Información

Catálogo General

044820

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top