Especialmente adecuado para el avellanado del tornillo
Se puede almacenar en el sistema ORSY®
Apta solo para tornillos de clase de resistencia ≤ 5.8
Material |
SPGST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Anchura |
2.5 mm |
Se puede utilizar para rosca |
M10 |
Diámetro nominal |
10.200 mm |
Adecuado para |
Tornillos cilíndricos |
Grosor |
2.5 mm |
Diámetro exterior |
16 mm |
DIN |
7980 |
Código del sistema armonizado |
73182100980 |
Peso del producto (por artículo) |
1.750 g |
Diámetro interno |
10.2 mm |
Altura |
5.9 mm |
Normas |
DIN 7980 |
Catálogo General |
0443010 |